Parka Alta Vis Naranja/Gris Medio XXXL

Número de artículo: 449519875396XXXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color high vis orange / mittelgrau
Tamaño unisex 3XL
Tipo de producto Chaqueta de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 449519875396XXXL
EAN / GTIN 7330509808597
Número del fabricante 449519875396XXXL

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, sarga, elástico, laminado, impermeable 11000 mm, cortaviento, transpirable Ret 6, 3, 150 g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación escamoteable
Ajustable con cordones en cintura
Cuello forrado en forro polar, Cuello alto
Costuras selladas
Cremallera en el forro para transfer
Capucha desmontable y ajustable con forro cálido

Bolsillos
Bolsillos delanteros con solapa, bolsillos interiores con forro polar, bolsillo interior para iPad
Bolsillos interiores, uno de malla
Bolsillos en el pecho con cremallera

Forro
Forro de malla, Forro acolchado

Funcionalidad
Material transpirable impermeable al viento y al agua, costuras selladas, panel de malla en la axila, campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad, panel de malla en el omóplato
Mangas precurvadas

Acabado
Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Extremo de la manga ajustable con cierre por adherencia

Reflex
Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros, cinta reflectante de transferencia de 50 mm de ancho

Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico bidireccional oculta

Descripción:

  • Una prenda cálida de invierno para entornos de trabajo duros en los que es importante ser visible
  • La parka está fabricada en un material resistente al viento y al agua con costuras selladas y un cálido forro acolchado que resulta cómodo y protege contra el frío y el viento
  • Tiene un tejido exterior resistente en un tono más oscuro donde la prenda acumula más suciedad
  • La chaqueta tiene una cremallera de dos vías en la parte delantera y un cuello doblado
  • La chaqueta tiene una cremallera de dos vías en la parte delantera y un cuello doblado. cremallera de dos vías en la parte delantera y mangas dobladas para una mayor comodidad
  • La cintura se puede ajustar con un cordón en la parte trasera para un mejor ajuste
  • Los reflectores están termo-prensados para una mayor flexibilidad y la capucha protectora tiene botones de presión que se pueden poner y quitar fácilmente
  • Certificada según EN 342 combinada con 1885: EN 343: EN ISO 20471 Clase 3, ropa de protección de alta visibilidad

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • Combination Certification C ->S
  • EN 342 together with art: 1885

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra