Carros estantes con estantes ajustables

Número de artículo: 4495
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Estanterías rodantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4495
EAN / GTIN 4017976044958
Número del fabricante 4495
Número L L90080 488

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Estructura de tubo y perfil de acero, con recubrimiento de polvo RAL 5007. 1 estante fijo y 3 móviles con malla de alambre soldada, 140 x 40 mm con recubrimiento de polvo, borde de 15 mm de altura en los lados longitudinales. Los estantes móviles se pueden insertar de forma variable, rejilla de suspensión de 120 mm. Posible inclinación con suspensión diagonal aprox. 15 y aprox. 30 grados. Capacidad de carga por estante 50 kg. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 500
Capacidad portante del piso (kg): 50
Longitud de la superficie útil (mm): 1250
Ancho de la superficie útil (mm): 610
Longitud total (mm): 1430
Ancho total (mm): 620
Altura total (mm): 1800
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra