Ejecución:
Material principal
92% poliéster, 8% elastano, softshell de 3 capas, impermeable 10000 mm, cortaviento, transpirable Ret 20, 0, elástico, 255 g/m²
Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
Final de manga ajustable con cierre por adherencia
Bolsillos
Bolsillos delanteros con cremallera
Bolsillo en el pecho con cremallera y anilla en D
Detalles
Buena superficie de transferencia
Cuello alto
Capucha desmontable
Anilla en D
Reflex
Detalles reflectantes, Cinta reflectante cortada de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo y mangas
Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico unidireccional
Funcionalidad
Material cortavientos e impermeable, sin costuras selladas
Descripción:
- Una chaqueta softshell ligera que, gracias a su material, es extremadamente suave, cómoda y flexible
- La chaqueta es bicolor con colores de contraste en las zonas expuestas para una visibilidad y seguridad óptimas cuando más se necesita
- Por lo tanto, resiste muy bien la suciedad y proporciona una visibilidad y seguridad óptimas cuando más se necesita
- Esta chaqueta Hi-Vis certificada tiene tanto el tacto ligero, elástico y la resistencia que debe tener una prenda de trabajo
- Además, su tejido es impermeable, la capucha es desmontable en caso necesario
- 4494 es una prenda hermana del popular modelo 4491 y es ideal para quienes no necesitan la clase 2 y pueden trabajar con la clase 1
- Certificada según EN ISO 20471 clase 1
- Co-certificación grupo D
Norma:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification D