844 AS Kit formado por: Kit de pistolas de medición 20–50

Número de artículo: 4487762
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 4487762
EAN / GTIN 4059192021634
Número del fabricante 4487762
Número L L40080 1193

Descripción

Ejecución:

  • Hilo de conexión para cambiar los cabezales de medición
  • Cabezal de medición autocentrante con 3 contactos de medición (disposición 3 x 120°)
  • Sondas a partir de 12 mm reforzadas con metal duro
  • Sondas a partir de 12 mm para mediciones hasta el fondo del orificio
  • Cabezal de medición a partir de 40 mm de aluminio para ahorrar peso
  • Visualización del valor medido siempre óptimamente legible al utilizar un reloj comparador electrónico con pantalla giratoria

Descripción:

Pistola de medición autocentrante en juego Micromar 844 AS
  • Rango de medición estándar de fábrica: 20 - 50 mm
Suministro: Manual de instrucciones, reloj comparador digital 1086 R, anillos de ajuste, llave para cambiar los cabezales de medición (a partir de 30 mm), maletín

Característica:

  • Interfaz de datos: USB A
  • Rango de medición: 20 - 50 mm
  • Incremento de dígitos mm/in: 0.0005 / .00002″
  • Observaciones Límite de error: ; Con contacto total de las sondas de medición ; No tiene en cuenta el transductor ;
  • Rango de medición: .775 - 2″
  • Altura de dígitos: 11 mm
  • Límite de error_µm: 4 µm

Norma:

Norma de fábrica