844 AS/Set compuesto por: Juego de pistolas de medición 12-20 mm con DKS

Número de artículo: 4487761DKS
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
Número de artículo 4487761DKS
EAN / GTIN 4059192021627
Número del fabricante 4487761DKS

Descripción

Ejecución:

  • Hilo de conexión para cambiar los cabezales de medición
  • Cabezal de medición autocentrante con 3 contactos de medición (disposición 3 x 120°)
  • Sondas a partir de 12 mm reforzadas con metal duro
  • Sondas a partir de 12 mm para mediciones hasta el fondo del orificio
  • Cabezal de medición a partir de 40 mm de aluminio para ahorrar peso
  • Visualización del valor medido siempre óptimamente legible al utilizar un reloj comparador electrónico con pantalla giratoria

Descripción:

Pistola de medición autocentrante en juego Micromar 844 AS
  • Rango de medición estándar de fábrica: 12 - 20 mm
Suministro: Instrucciones de uso, reloj comparador digital 1086 R, anillos de ajuste, llave para cambiar los cabezales de medición (a partir de 30 mm), maletín

Característica:

  • Interfaz de datos: USB A
  • Rango de medición: 12 - 20 mm
  • Incremento de dígitos mm/in: 0,0005 / .00002″
  • Observaciones Límite de error: ; Con contacto total de las sondas de medición ; No tiene en cuenta el transductor ;
  • Rango de medición: .4725 - .775″
  • Altura de dígitos: 11 mm
  • Límite de error_µm: 4 µm

Norma:

Norma de fábrica

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra