844 AS/Set compuesto por: Juego de pistolas de medición 6-12 mm con DKS

Número de artículo: 4487760DKS
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
    Número de artículo 4487760DKS
    EAN / GTIN 4059192021610
    Número del fabricante 4487760DKS

    Descripción

    Ejecución:

    • Hilo de conexión para cambiar los cabezales de medición
    • Cabezal de medición autocentrante con 3 contactos de medición (disposición 3 x 120°)
    • Sondas a partir de 12 mm reforzadas con metal duro
    • Sondas a partir de 12 mm para mediciones hasta el fondo del orificio
    • Cabezal de medición a partir de 40 mm de aluminio para ahorrar peso
    • Visualización del valor medido siempre óptimamente legible al utilizar un reloj comparador electrónico con pantalla giratoria

    Descripción:

    Pistola de medición autocentrante en juego Micromar 844 AS
    • Rango de medición estándar de fábrica: 6 - 12 mm
    Suministro: Instrucciones de uso, reloj comparador digital 1086 R, anillos de ajuste, llave para cambiar los cabezales de medición (a partir de 30 mm), maletín.

    Característica:

    • Interfaz de datos: USB A
    • Incremento de dígitos mm/in: 0,0005 / .00002″
    • Observaciones Límite de error: ; Con contacto total de las sondas de medición ; No tiene en cuenta el transductor ;
    • Rango de medición: .25 - .4725″
    • Altura de dígitos: 11 mm
    • Límite de error_µm: 4 µm

    Norma:

    Norma de fábrica

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra