844 AS Kit formado por: Kit de pistolas de medición 6–12 mm

Número de artículo: 4487760
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4487760
EAN / GTIN 4059192021610
Número del fabricante 4487760
Número L L40080 1277

Descripción

Ejecución:

  • Hilo de conexión para cambiar los cabezales de medición
  • Cabezal de medición autocentrante con 3 contactos de medición (disposición 3 x 120°)
  • Sondas a partir de 12 mm reforzadas con metal duro
  • Sondas a partir de 12 mm para mediciones hasta el fondo del orificio
  • Cabezal de medición a partir de 40 mm de aluminio para ahorrar peso
  • Visualización del valor medido siempre óptimamente legible al utilizar un reloj comparador electrónico con pantalla giratoria

Descripción:

Pistola de medición autocentrante en juego Micromar 844 AS
  • Rango de medición estándar de fábrica: 6 - 12 mm
Suministro: Instrucciones de uso, reloj comparador digital 1086 R, anillos de ajuste, llave para cambiar los cabezales de medición (a partir de 30 mm), maletín

Característica:

  • Interfaz de datos: USB A
  • Incremento de dígitos mm/in: 0.0005 / .00002″
  • Observaciones Límite de error: ; Con contacto total de las sondas de medición ; No tiene en cuenta el transductor ;
  • Rango de medición: .25 - .4725″
  • Altura de dígitos: 11 mm
  • Límite de error_µm: 4 µm

Norma:

Norma de fábrica

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra