844 AS Kit de pistolas de medición para diámetros interiores 50–100 mm

Número de artículo: 4487753
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 4487753
EAN / GTIN 4059192021603
Número del fabricante 4487753
Número L L40080 1257

Descripción

Ejecución:

  • Hilo de conexión para cambiar los cabezales de medición
  • Cabezal de medición autocentrante con 3 contactos de medición (disposición 3 x 120°)
  • Sondas a partir de 12 mm reforzadas con metal duro
  • Sondas a partir de 12 mm para mediciones hasta el fondo del orificio
  • Cabezal de medición a partir de 40 mm de aluminio para ahorrar peso
  • Visualización del valor medido siempre óptimamente legible al utilizar un reloj comparador electrónico con pantalla giratoria

Descripción:

Pistola de medición autocentrante en juego Micromar 844 AS
  • Rango de medición estándar de fábrica: 50 - 100 mm
Suministro: Manual de instrucciones, anillos de ajuste, llave para cambiar los cabezales de medición (a partir de 30 mm), maletín.

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Rango de medición: 2 - 4″
  • Observaciones Límite de error: ; Con contacto total de las sondas de medición ; No tiene en cuenta el transductor ;
  • Límite de error_µm: 5 µm

Norma:

Norma de fábrica

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra