844 A Pistola de medición para diámetros interiores 8–10 mm

Número de artículo: 4487701
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 4487701
EAN / GTIN 4059192021474
Número del fabricante 4487701
Número L L40080 1244

Descripción

Ejecución:

  • Hilo de conexión para cambiar los cabezales de medición
  • Cabezal de medición autocentrante con 3 contactos de medición (disposición 3 x 120°)
  • Sondas a partir de 12 mm reforzadas con metal duro
  • Sondas a partir de 12 mm para mediciones hasta el fondo del orificio
  • Cabezal de medición a partir de 40 mm de aluminio para ahorrar peso
  • Visualización del valor medido siempre óptimamente legible al utilizar un reloj comparador electrónico con pantalla giratoria

Descripción:

Micrómetro de interiores autocentrante Micromar 844 A
  • Rango de medición estándar de fábrica: 8 - 10mm
Alcance de suministro: sin unidad de indicación, unidad básica 844 Ag, cabezal de medición 44 Ak, instrucciones de uso, maletín

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Observaciones Límite de error: ; Con contacto total de las sondas de medición ; No tiene en cuenta el transductor ;
  • Rango de medición: .3125 - .4″
  • Profundidad de medición con prolongación: 133 mm
  • Dimensión d en mm: 58 mm
  • Profundidad de medición: 58 mm
  • Dimensión b en mm: 4.3 mm
  • Límite de error_µm: 3 µm
  • Dimensión a en mm: 1.8 mm
  • Cota c en mm: 1.5 mm

Norma:

Norma de fábrica