844 A Pistola de medición para diámetro interior 6-8 mm w.K.

Número de artículo: 4487700KAL
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
    Tipo de producto Palpador de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4487700KAL
    EAN / GTIN 4059192021467
    Número del fabricante 4487700KAL
    Número L L40080 3023

    Descripción

    Ejecución:

    • Hilo de conexión para cambiar los cabezales de medición
    • Cabezal de medición autocentrante con 3 contactos de medición (disposición 3 x 120°)
    • Sondas a partir de 12 mm reforzadas con metal duro
    • Sondas a partir de 12 mm para mediciones hasta el fondo del orificio
    • Cabezal de medición a partir de 40 mm de aluminio para ahorrar peso
    • Visualización del valor medido siempre óptimamente legible al utilizar un reloj comparador electrónico con pantalla giratoria

    Descripción:

    Pistola de medición interna autocentrante Micromar 844 A
    • Rango de medición estándar de fábrica: 6 - 8mm
    Alcance de suministro: sin unidad de indicación, unidad básica 844 Ag, cabezal de medición 44 Ak, instrucciones de uso, maletín

    Característica:

    • Aplicación: Mediciones rápidas mediante retracción por palanca (cubre todo el campo de aplicación del cabezal de medición correspondiente) de: ; agujeros pasantes ; agujeros ciegos ; bordes de centrado ;
    • Observaciones Límite de error: ; Con contacto total de las sondas de medición ; No tiene en cuenta el transductor ;
    • Rango de medición: .25 - .3125″
    • Profundidad de medición con prolongación: 133 mm
    • Dimensión d en mm: 58 mm
    • Profundidad de medición: 58 mm
    • Dimensión b en mm: 4 mm
    • Límite de error_µm: 3 µm
    • Dimensión a en mm: 1.5 mm
    • Cota c en mm: 1.5 mm

    Norma:

    Norma de fábrica

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra