844 A Pistola de medición para diámetros interiores 125–150 mm

Número de artículo: 4487615
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 4487615
EAN / GTIN 4059192021405
Número del fabricante 4487615
Número L L40080 265

Descripción

Ejecución:

  • Hilo de conexión para cambiar los cabezales de medición
  • Cabezal de medición autocentrante con 3 contactos de medición (disposición 3 x 120°)
  • Sondas a partir de 12 mm reforzadas con metal duro
  • Sondas a partir de 12 mm para mediciones hasta el fondo del orificio
  • Cabezal de medición a partir de 40 mm de aluminio para ahorrar peso
  • Visualización del valor medido siempre óptimamente legible al utilizar un reloj comparador electrónico con pantalla giratoria

Descripción:

Pistola de medición interna autocentrante Micromar 844 A
  • Rango de medición estándar de fábrica: 125 - 150mm
Suministro: sin unidad de indicación, unidad básica 844 Ag, cabezal de medición 44 Ak, instrucciones de uso, maletín.

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Rango de medición: 4.9 - 5.9″
  • Rango de medición: 125 - 150 mm
  • Observaciones Límite de error: ; Con contacto total de las sondas de medición ; No tiene en cuenta el transductor ;
  • Profundidad de medición con prolongación: 282 mm
  • Dimensión d en mm: 132 mm
  • Profundidad de medición: 132 mm
  • Dimensión b en mm: 27 mm
  • Cota c en mm: 7 mm
  • Límite de error_µm: 5 µm

Norma:

Norma de fábrica