Combimaster DX - Escal.comb. 2 x 14 peld.

Número de artículo: 44874
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Escalera de uso múltiple

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 44874
EAN / GTIN 4003866448746
Número del fabricante 44874

Descripción

Descripción:

Se puede utilizar como escalera extensible manual de dos tramos o como escalera de tijera bilateral.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Con estabilizador para mayor seguridad.
Peldaño en forma de D con 38 mm de huella fabricado de perfil extrusionado con superficie de apoyo horizontal en posición de trabajo.
Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
Largueros y herrajes de perfiles extrusionados de aluminio para una máxima seguridad.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.

Característica:

Altura de trabajo 7.6 m
Carga max. 150 kg
Ancho del estabilizador 1.1 m
Peso 18.2 kg
Longitud de la escalera, retraída 4.1 m
Material Aluminio
Unión larguero peldaño/escalón embutido
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Nº peldaños 14
Nº peldaños 2 × 14
Huella 38 mm
Altura vertical como escalera de tijera 3.86 m
Ancho exterior 420 mm

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra