Descripción:
Se puede utilizar como escalera extensible manual de dos tramos o como escalera de tijera bilateral.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Con estabilizador para mayor seguridad.
Peldaño en forma de D con 38 mm de huella fabricado de perfil extrusionado con superficie de apoyo horizontal en posición de trabajo.
Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
Largueros y herrajes de perfiles extrusionados de aluminio para una máxima seguridad.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.
Característica:
Altura de trabajo 6.8 m
Carga max. 150 kg
Ancho del estabilizador 1 m
Peso 15.3 kg
Longitud de la escalera, retraída 3.54 m
Material Aluminio
Unión larguero peldaño/escalón embutido
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Nº peldaños 12
Nº peldaños 2 × 12
Huella 38 mm
Altura vertical como escalera de tijera 3.33 m
Ancho exterior 420 mm
Nota:
Corresponde a la norma EN 131 profesional.