Everest 3DE - Esc.ext.man. 3 x 12 peld.

Número de artículo: 44853
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Escalera móvil

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 44853
    EAN / GTIN 4003866448531
    Número del fabricante 44853
    Número L L90010 1280

    Descripción

    Descripción:

    Altura graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).
    El tramo superior de la escalera también se puede utilizar por separado como escalera fija en ref. 44851-44852.
    Peldaño en forma de D con 38 mm de huella fabricado de perfil extrusionado con superficie de apoyo horizontal en posición de trabajo.
    Largueros de aluminio extrusionado para mayor estabilidad.
    Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.

    Característica:

    Altura de trabajo 8.8 m
    Ancho del estabilizador 1.2 m
    Ancho exterior 490 mm
    Ancho exterior del tramo inferior 490 mm
    Carga max. 150 kg
    Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
    Huella 38 mm
    Longitud de la escalera, retraída 3.53 m
    Material Aluminio
    Nº peldaños 12
    Nº peldaños 3 × 12
    Peso 24.2 kg
    Unión larguero peldaño/escalón embutido

    Nota:

    Corresponde a la norma EN 131 profesional.

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra