Descripción:
Altura graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).
El tramo superior de la escalera también se puede utilizar por separado como escalera fija en ref. 44851-44852.
Peldaño en forma de D con 38 mm de huella fabricado de perfil extrusionado con superficie de apoyo horizontal en posición de trabajo.
Largueros de aluminio extrusionado para mayor estabilidad.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.
Característica:
Altura de trabajo 5.95 m
Ancho del estabilizador 0.9 m
Ancho exterior 490 mm
Ancho exterior del tramo inferior 490 mm
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Huella 38 mm
Longitud de la escalera, retraída 2.41 m
Material Aluminio
Nº peldaños 3 × 8
Nº peldaños 8
Peso 15.3 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido
Nota:
Corresponde a la norma EN 131 profesional.