Dispositivo repasador con dispositivo de frenado 75 x 25 x 12,7 mm C 80 J5 V18

Número de artículo: 448482
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 448482
EAN / GTIN 9003174484820
Número del fabricante 448482
Número L L50140 1936

Descripción

Descripción:

Estos discos de aderezo se utilizan para aderezo de todo tipo de discos de diamante y molienda CBN, independientemente de sus sistemas de encuadernación. El aparador AV 500 es especialmente adecuado para el aderezo de resina sintética y discos metálicos en molienda seca. Los discos de carburo de silicio están disponibles en un diámetro de 75 mm. Utilice la especificación 1C70M5V15 solo para recubrimientos insensibles.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 80
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: C 80 J5 V18
  • Dimensión (D x D x H): 75 x 25 x 12,7 mm
  • Diámetro: 75 mm
  • Grosor: 25 mm
  • Agujero: 12,7 mm

Ventaja:

  • Proceso de aderezo suave
  • Reducido desgaste

Aplicación:

  • Los discos de aderezo son adecuados para aderezar todo tipo de discos de diamante y molienda CBN, independientemente de sus sistemas de encuadernación
  • El aparador AV 500 es especialmente adecuado para el aderezo de resina sintética y discos metálicos en molienda seca

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra