844 DS-M Plug Gage >4-7 mm extended range, M6x0,75

Número de artículo: 4484509
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Calibre cilíndrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4484509
EAN / GTIN 4059192070243
Número del fabricante 4484509

Descripción

Descripción:

844 DS-M Medidor de tapones
Dimensión nominal: > 4-7
Distancia de medición en mm: 0,4
Rosca de conexión g: M6x0,75 / M3,5x0,35
Diseño: Para agujeros ciegos, con rango de medición ampliado
Material de la superficie de medición: Metal duro

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra