844 DR-M Plug Gage >80-100 mm extended range, M10 x 1

Número de artículo: 4484489
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Calibre cilíndrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4484489
EAN / GTIN 4059192070120
Número del fabricante 4484489

Descripción

Descripción:

844 DR-M Calibre de tapones
Dimensión nominal: > 80-100
Distancia de medición en mm: 0,6
Rosca de conexión g: M10x1
Diseño: Para taladros pasantes, con rango de medición ampliado
Material de la superficie de medición: Metal duro

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra