844 D-FD Plug Gage 2-<3 mm diff. Front Dist., M6x0,75

Número de artículo: 4484387
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Calibre cilíndrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4484387
EAN / GTIN 4059192069360
Número del fabricante 4484387

Descripción

Descripción:

844 D-FD Calibre de tapón para taladros
Dimensión nominal: 2-2,999
Distancia de medición en mm: 0,15
Rosca de conexión g: M6x0,75 / M3,5x0,35
Diseño: Para taladros en general, con distancia entre caras desviada
Material de la superficie de medición: Metal duro

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra