844 DR-R Plug Gage 4-7 mm anvils ruby tiped, M6x0,75

Número de artículo: 4484239
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Calibre cilíndrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4484239
EAN / GTIN 4059192068530
Número del fabricante 4484239

Descripción

Descripción:

844 DR-R Calibre de taladros
Dimensión nominal: 4-7
Distancia de medición en mm: 0,2
Rosca de conexión g: M6x0,75 / M3,5x0,35
Versión: Para agujeros pasantes y chapa
Material de la superficie de medición: Rubí

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra