Skymaster DX - Escalera multiuso 3 x 11

Número de artículo: 44841
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Escalera de uso múltiple

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 44841
EAN / GTIN 4003866448418
Número del fabricante 44841
Número L L90050 69

Descripción

Descripción:

Peldaño en forma de D con 38 mm de huella fabricado de perfil extrusionado con superficie de apoyo horizontal en posición de trabajo.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Largueros de aluminio extrusionado para mayor estabilidad.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.
Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
No se puede utilizar en escalones.

Característica:

Altura de trabajo como escalera fija de 3 tramos 7.9 m
Carga max. 150 kg
Ancho del estabilizador 1.1 m
Peso 22.3 kg
Longitud de la escalera como escalera fija de 3 tramos 7.2 m
Longitud de la escalera, retraída 3.26 m
Longitud como escalera fija de 2 tramos y como escalera de tijera con pieza acoplable 5.25 m
Material Aluminio
Unión larguero peldaño/escalón embutido
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Nº peldaños 11
Nº peldaños 3 × 11
Huella 38 mm
Ancho exterior 490 mm

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra