844 DS Plug Gage >190-200 mm for blind hole, M10 x 1

Número de artículo: 4484089
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Calibre cilíndrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4484089
EAN / GTIN 4059192067700
Número del fabricante 4484089

Descripción

Descripción:

844 DS Medidor de tapones
Dimensión nominal: > 190-200 mm
Distancia de medición en mm: 0,2
Rosca de conexión g: M10x1
Versión: Para agujeros ciegos
Material de la superficie de medición: Carburo

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra