844 DS Plug Gage3-4 mm for blind hole, M6x0,75

Número de artículo: 4484068
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Calibre cilíndrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4484068
EAN / GTIN 4059192067496
Número del fabricante 4484068

Descripción

Descripción:

844 DS Calibre de tapones
Dimensión nominal: 3-4 mm
Distancia de medición en mm: 0,2
Rosca de conexión g: M6x0,75 / M3.5x0,35
Ejecución: Para agujeros ciegos
Material de la superficie de medición: Metal duro

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra