844 DR Plug Gage >60-80 mm for through hole, M10 x 1

Número de artículo: 4484048
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Calibre cilíndrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4484048
EAN / GTIN 4059192067366
Número del fabricante 4484048

Descripción

Descripción:

844 DR Medidor de tapón de taladro
Dimensión nominal: > 60-80 mm
Distancia de medición en mm: 0,2
Rosca de conexión g: M10x1
Ejecución: Para taladros pasantes y chapa
Material de la superficie de medición: Carburo

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra