Descripción:
Peldaño en forma de D con 38 mm de huella fabricado de perfil extrusionado con superficie de apoyo horizontal en posición de trabajo.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Largueros de aluminio extrusionado para mayor estabilidad.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.
Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
No se puede utilizar en escalones.
El tramo superior de la escalera también se puede utilizar por separado como escalera fija.
Característica:
Altura de trabajo como escalera fija de 3 tramos 6.85 m
Carga max. 150 kg
Ancho del estabilizador 1 m
Peso 18 kg
Longitud de la escalera como escalera fija de 3 tramos 6.1 m
Longitud de la escalera, retraída 2.7 m
Longitud como escalera fija de 2 tramos y como escalera de tijera con pieza acoplable 4.4 m
Material Aluminio
Unión larguero peldaño/escalón embutido
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Nº peldaños 3 × 9
Nº peldaños 9
Huella 38 mm
Ancho exterior 490 mm
Nota:
Corresponde a la norma EN 131 profesional.