Skymaster DX - Escalera multiuso 3 x 7

Número de artículo: 44837
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Escalera de uso múltiple

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 44837
EAN / GTIN 4003866448371
Número del fabricante 44837
Número L L90050 45

Descripción

Descripción:

Peldaño en forma de D con 38 mm de huella fabricado de perfil extrusionado con superficie de apoyo horizontal en posición de trabajo.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Largueros de aluminio extrusionado para mayor estabilidad.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.
Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
No se puede utilizar en escalones.
El tramo superior de la escalera también se puede utilizar por separado como escalera fija.

Característica:

Altura de trabajo como escalera fija de 3 tramos 5.2 m
Carga max. 150 kg
Ancho del estabilizador 0.8 m
Peso 13.8 kg
Longitud de la escalera como escalera fija de 3 tramos 4.4 m
Longitud de la escalera, retraída 2.14 m
Longitud como escalera fija de 2 tramos y como escalera de tijera con pieza acoplable 3.25 m
Material Aluminio
Unión larguero peldaño/escalón embutido
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Nº peldaños 3 × 7
Nº peldaños 7
Huella 38 mm
Ancho exterior 490 mm

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra