Strato DL - Escalera fija 16 peldaños

Número de artículo: 44816
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Modelo peldaño Sprosse
    Tipo de producto Escalera de pared

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 44816
    EAN / GTIN 4003866448166
    Número del fabricante 44816
    Número L L90050 61

    Descripción

    Descripción:

    Peldaño en forma de D con 38 mm de huella fabricado de perfil extrusionado con superficie de apoyo horizontal en posición de trabajo.
    La construcción especial de los peldaños crea una huella ancha para pisar.
    Largueros de aluminio extrusionado para mayor estabilidad.
    Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.
    Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.

    Característica:

    Altura de trabajo 5.45 m
    Carga max. 150 kg
    Ancho del estabilizador 0.89 m
    Peso 10.1 kg
    Longitud de la escalera 4.67 m
    Material Aluminio
    Unión larguero peldaño/escalón embutido
    Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
    Nº peldaños 16
    Huella 38 mm
    Ancho exterior 350 mm

    Nota:

    Corresponde a la norma EN 131 profesional.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra