Carro de tableros

Número de artículo: 4476
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Chasis con ruedas para palés

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4476
EAN / GTIN 4017976020075
Número del fabricante 4476
Número L L90080 429

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Sistema modular: para el transporte seguro de cristales, láminas de madera y plástico, así como ventanas y puertas completas. Tubo y perfil de acero soldados. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) Sistemas de doble cara cubiertos con caucho perfilado. Ancho de la instalación 2 x 230 mm, altura de la instalación 1450 mm. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos elásticos de caucho macizo, ″sin marcas″ de color gris azulado, bujes con rodamientos de bolas. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 1200
Longitud de la superficie útil (mm): 2076
Ancho de la superficie útil (mm): 2x 230
Altura del área de carga (mm): 333
Longitud total (mm): 2076
Ancho total (mm): 800
Altura total (mm): 1783
Neumáticos: Goma sólida elástica gris azulado
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40
Nota: Altura de construcción: 1450 mm

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3