844 NH Medidor de interiores Intramess 18–50 mm

Número de artículo: 4475000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Instrumento de medición de formas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4475000
    EAN / GTIN 4059192020132
    Número del fabricante 4475000
    Número L L40100 152

    Descripción

    Ejecución:

    • El cabezal de medición consta de una clavija de medición reforzada con metal duro, montada de forma móvil, y una contrasonda fija opuesta con intercambiable con bola de metal duro
    • Los movimientos de la aguja de medición se transmiten a la unidad de visualización a través de un segmento anular
    • Un puente de centrado ancho garantiza el centrado automático en el orificio
    • Resistencia a la temperatura gracias al eje del dispositivo y a la varilla de transmisión de acero Invar
    • Alta resistencia al desgaste gracias a los contactos de medición reforzados con metal duro
    • Fuerza de medición constante gracias al muelle de fuerza de medición integrado. Por lo tanto, los resultados de medición son independientes de la sensación de medición personal
    • Aplicable universalmente. Cada dispositivo cubre un amplio rango. Dentro de este rango, se puede ajustar rápidamente cualquier dimensión
    • Cabezal de medición, soporte del dispositivo de medición, extensiones de profundidad, piezas angulares y topes de profundidad forman un sistema modular completo
    • Acero inoxidable hace que el dispositivo de medición interno sea resistente a todo tipo de calor. El calor de las manos del operario o un aumento de la temperatura ambiente en el lugar de trabajo prácticamente no afectan a los resultados de medición

    • Descripción:

      Medidor de interiores autocentrante Marameter 844 NH Rango de medición 18 - 50 mm
      • Diseño: estándar, sonda móvil y contrasonda reforzadas con metal duro
      Alcance de suministro: Soporte de medidor, cabezal de medidor, contrasonda, estuche de madera, sin unidad de indicación

      Característica:

      • Tipo de calibración: Sin calibrar

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra