844 N Medidor de interiores Intramess 400–800 mm

Número de artículo: 4474004
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Instrumento de medición de formas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4474004
EAN / GTIN 4059192019563
Número del fabricante 4474004
Número L L40100 174

Descripción

Ejecución:

  • El cabezal de medición se compone de un perno de medición reforzado con metal duro, montado de forma móvil, y de una contrapunta fija e intercambiable con un perno de medición reforzado con metal duro, Los movimientos de la aguja de medición se transmiten a la unidad de indicación a través de un segmento anular
  • Un amplio puente de centrado garantiza el centrado automático en el orificio
  • Resistencia a la temperatura gracias al eje del dispositivo y a la varilla de transmisión de acero Invar
  • Alta resistencia al desgaste gracias a la aguja de medición móvil reforzada con metal duro
  • Fuerza de medición constante gracias al muelle de fuerza de medición integrado. Por lo tanto, los resultados de medición son independientes de la sensación de medición personal
  • Aplicable universalmente. Cada dispositivo cubre un amplio rango. El cabezal de medición, el soporte del dispositivo de medición, las extensiones de profundidad, las piezas angulares y los topes de profundidad forman un sistema modular completo
  • Acero inoxidable hace que el dispositivo de medición interno sea insensible a las influencias térmicas. El calor de la mano del operario o un aumento de la temperatura ambiente en el lugar de trabajo prácticamente no afectan a los resultados de medición
  • Descripción:

    Micrómetro de interiores autocentrante Marameter 844 N Rango de medición 400 - 800 mm
    • Diseño: Estándar, sonda móvil reforzada con metal duro
    Volumen de suministro: Soporte del dispositivo de medición, cabezal de medición, contrasonda, estuche de madera, sin dispositivo de visualización

    Característica:

    • Tipo de calibración: Sin calibrar

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra