844 N Micrómetro interior Intramess 100-250 mm w. DK

Número de artículo: 4474002DKS
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
Tipo de producto Instrumento de medición para interiores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4474002DKS
EAN / GTIN 4059192019549
Número del fabricante 4474002DKS
Número L L40080 2982

Descripción

Ejecución:

  • El cabezal de medición se compone de un perno de medición reforzado con metal duro, montado de forma móvil, y de una contrapunta fija e intercambiable con un perno de medición reforzado con metal duro, Los movimientos de la aguja de medición se transmiten a la unidad de indicación a través de un segmento anular
  • Un amplio puente de centrado garantiza el centrado automático en el orificio
  • Resistencia a la temperatura gracias al eje del dispositivo y a la varilla de transmisión de acero Invar
  • Alta resistencia al desgaste gracias a la aguja de medición móvil reforzada con metal duro
  • Fuerza de medición constante gracias al muelle de fuerza de medición integrado. Por lo tanto, los resultados de medición son independientes de la sensación de medición personal
  • Aplicable universalmente. Cada dispositivo cubre un amplio rango. El cabezal de medición, el soporte del dispositivo de medición, las extensiones de profundidad, las piezas angulares y los topes de profundidad forman un sistema modular completo
  • Acero inoxidable hace que el dispositivo de medición interno sea insensible a las influencias térmicas. El calor de la mano del operario o un aumento de la temperatura ambiente en el lugar de trabajo prácticamente no afectan a los resultados de medición
  • Descripción:

    Micrómetro de interiores autocentrante Marameter 844 N Rango de medición 100 - 250 mm
    • Diseño: Estándar, sonda móvil reforzada con metal duro
    Volumen de suministro: Soporte del dispositivo de medición, cabezal de medición, contrasonda, estuche de madera, sin unidad de visualización

    Característica:

    • Nombre del producto: Dispositivo de medición interno autocentrante