844 KCk Measuring probe, DLC 9,20 - 9,80 mm

Número de artículo: 4473156
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Palpador de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4473156
EAN / GTIN 4059192059873
Número del fabricante 4473156

Descripción

Descripción:

844 KCk Palpadores de interiores
Tamaño nominal: 9,5 mm
Rango de medición: 9,2 - 9,8 mm
Modelo: para aplicaciones generales
Versión del material:
Material de la superficie de medición: con revestimiento de DLC

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra