844 KC Dial Bore Gauge 9,40 - 20,60 mm, in case

Número de artículo: 4473109
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Instrumento de medición de precisión para interiores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4473109
EAN / GTIN 4059192060039
Número del fabricante 4473109

Descripción

Descripción:

Medidor de interiores autocentrante Marameter 844 KC
Rango de medición 9,4 - 20,6 mm mm
Modelo:
Versión del material:
Material de la superficie de medición:
Volumen de suministro: Soporte de aparatos de medición 844 Kg, Palpador de medición, Aguja expansora, Caja de madera, sin instrumento indicador

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra