Ejecución:
Material principal
100% poliéster, sarga, elástico, laminado, impermeable 11000 mm, cortaviento, transpirable Ret 6, 3, 150 g/m²
Detalles
Bolsillo de identificación escamoteable
Ajustable con cordones en cintura
Cuello forrado en forro polar, Cuello alto
Costuras selladas
Cremallera en el forro para transferencia
Capucha desmontable y ajustable con forro cálido
Bolsillos
Bolsillo en el pecho con solapa, Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con solapa, Bolsillos interiores con forro polar, Bolsillo interior para iPad
Bolsillos interiores, uno de malla
Forro
Forro de malla, forro acolchado
Funcionalidad
Material impermeable y transpirable, costuras selladas, panel de malla en la axila, campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad, panel de malla en el omóplato
Corte femenino, Mangas precurvadas
Acabado
Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Extremo de la manga ajustable
Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho
Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico bidireccional oculta
Descripción:
- Parka de invierno en tejido cortavientos e impermeable con costuras selladas
- La chaqueta tiene un forro acolchado y un tejido exterior duradero con zonas oscuras donde está más expuesto a la suciedad
- Cintura ajustable con cordón en la espalda
- Para una mayor facilidad de movimiento, la chaqueta tiene una cremallera bidireccional y mangas precurvadas
- Certificada según EN 342 cuando se combina con 7885, EN 343, EN ISO 20471, Clase 2, EN ISO 20471 Clase 3 cuando se combina con 7885
Norma:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification C
- EN ISO 20471, class 3 together with 7885
- EN 342 together with 7885