{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tolerancia de altura por pareja | 0,02 mm | |
para ⌀ de eje | 5 mm - 60 mm | |
Todas las piezas | templado | |
Longitud | 80 mm | |
Anchura | 70 mm | |
Altura | 95 mm | |
Peso por unidad | 3,5 kg | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Prisma |
Número de artículo | 447125 80X70 | |
EAN / GTIN | 4062406262235 | |
Número del fabricante | 447125 80X70 |