Prisma doble individual con arco 70X45 mm

Número de artículo: 447100 70X45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Todas las piezas: templado

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ de eje 6 mm - 33 mm
Todas las piezas templado
Longitud 70 mm
Anchura 45 mm
Altura 40 mm
Peso por unidad 0,85 kg
Tipo de producto Prisma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 447100 70X45
EAN / GTIN 4045197205094
Número del fabricante 447100 70X45

Descripción

Ejecución:

De acero templado, destensado y rectificado de precisión por pares. Tolerancia de planeidad y paralelismo 0,01 mm. Distintas entalladuras prismáticas profundas; 2 superficies de apoyo. Estribo de sujeción en U resistente con mango de muletilla para sujetar la pieza.