{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Lectura de ángulo | 10 arcmin | |
Precisión del ángulo | 10 arcmin | |
para ⌀ de eje | 6 mm - 28 mm | |
Todas las piezas | templado | |
Longitud | 75 mm | |
Anchura | 25 mm | |
Peso | 0,5 kg | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Prisma |
Número de artículo | 447070 75X25 | |
EAN / GTIN | 4029713238629 | |
Número del fabricante | 447070 75X25 |