Par de prismas dobles con arco, Longitud×anchura: 50X40mm

Número de artículo: 447010 50X40
Establecer precio 2 Unidad (88,59 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Todas las piezas: templado

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ de eje 5 mm - 30 mm
Todas las piezas templado
Longitud 50 mm
Anchura 40 mm
Altura 40 mm
Peso por unidad 0,55 kg
Tipo de producto Prisma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 447010 50X40
EAN / GTIN 4045197205025
Número del fabricante 447010 50X40

Descripción

Ejecución:

Ejecución de precisión, tolerancia de planeidad y paralelismo 0,004 mm. Prisma de acero templado, destensado y rectificado de precisión por pares. Distintas entalladuras prismáticas profundas; 2 superficies de apoyo. Estribo de sujeción en U resistente con mango de estrella para sujetar la pieza de trabajo.