Ejecución:
Material principal
75% algodón, 24% poliéster, 1% antiestático, sarga, ignífugo antiestático, 350g/m²
Acabado
Espalda extendida
Puñequera interior en el extremo de la manga, Puño ajustable con cierre de adherencia
Bolsillos
Bolsillo en el pecho con fuelle y solapa
Bolsillos delanteros con forro polar, Bolsillos delanteros con solapa y bolsillos laterales
Bolsillo interior con cierre de cierre por adherencia
Bolsillo portadocumentos en la parte delantera
Detalles
Cintura ajustable
Cuello con forro polar, Cuello alto con cremallera
Con botones para colocar una capucha (se vende por separado, 2169)
Pulsadores metálicos, Botones ocultos
Anillo en D
Etiquetas de certificación externas
Cierre frontal
Robusta cremallera metálica bidireccional oculta
Forro
Cálido forro
Reflex
Cintas reflectantes resistentes al fuego cosidas con costuras dobles
Funcionalidad
Repelente al aceite, la suciedad y el agua
Descripción:
- Parka de invierno resistente a las llamas, duradera y forrada, perfecta para trabajar en entornos expuestos y fríos
- La parka cuenta con dos trabillas de gas, un cierre bidireccional, una cintura ajustable, puños en los extremos de las mangas y bolsillos laterales
- El cuello está equipado con botones para poder colocar la capucha 2169 (se vende por separado)
- Certificada según EN ISO 20471
- EN 1149-5, IEC 61482-2
- EN ISO 11612
- EN 342
- EN ISO 11611
- EN 13034
Norma:
- EN ISO 20471, Class 3
- EN 13034 PB [6]
- EN 342 together with 1869-1514
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- IEC 61482-2, APC 2
- ATPV - 43 cal/cm²