{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 0 mm - 200 mm | |
Graduación/lectura | 0,05 mm | |
Límite de error | 75 µm | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Superficie | con cromado mate | |
Longitud rieles de trazado | 135 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Técnica de medición | analógico | |
Tipo de producto | Pie de rey de trazado |
Número de artículo | 446300 200 | |
EAN / GTIN | 4045197204929 | |
Número del fabricante | 446300 200 |