Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo, plataforma de madera. 7 opciones de ajuste para los soportes insertables. Distancia entre los soportes 90 mm, 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, ruedas giratorias con frenos según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Neumáticos elásticos de goma maciza, gris azulado ″sin marcas″, bujes con rodamientos de bolas. Entrega sin soportes.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 1200
Longitud de la superficie útil (mm): 1200
Ancho de la superficie útil (mm): 800
Altura del área de carga (mm): 295
Longitud total (mm): 1320
Ancho total (mm): 800
Altura total (mm): 295
Neumáticos: Goma sólida elástica gris azulado
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3