Herramienta pelacable automática hasta 6 mm² 190 mm, 7 1/2"

Número de artículo: 44617
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 44617
EAN / GTIN 4010995446178
Número del fabricante 44617
Número L L60070 4480

Descripción

Descripción:

  • Simplifica su trabajo: Acceso sin obstáculos a zonas de trabajo de difícil acceso gracias a la forma muy estrecha del mango.
  • Ahorra dinero: Dos herramientas en una, cortar a medida y pelar.
  • Aumenta su eficiencia: Pelar sin causar daños mediante la adaptación automática a la sección transversal del cable.
  • Aplicación: Para desaislar cables hasta 6 mm² de forma precisa y segura.
    Para cortar a medida conductores de Cu y Al con el diámetro de hasta 2 mm.
  • Pelar: 0,2 - 6 mm² Cortar a medida: max. 2 mm²
  • Tope de longitud ajustable
  • Compacto y con ahorro de espacio
  • Rápido y sencillo
  • Para la instalación de equipos eléctricos a menudo se requiere desaislar cables. Para ello no puede faltar una herramienta pelacable en el equipamiento. Los alicates pelacables automáticos de Wiha permiten desaislar todo tipo de conductores de 0,2 bis 6 mm². Los alicates ligeros permiten desaislar cables de forma rápida y segura gracias al sistema de palpado integrado que se ajusta automáticamente a cada sección del conductor e impide que los conductores interiores resulten dañados. Además, los cables pueden recortarse a medida gracias al tope de longitud ajustable de 5 - 12 mm. Si es necesario, el tope de longitud también puede retirarse totalmente de la herramienta. Además para desaislar se pueden utilizar los alicates pelacables como alicates de corte diagonal para cortar a medida los cables hasta un diámetro de 2 mm. Las varillas de la herramienta pelacable están fabricadas con acero inoxidable muy duradero y de alta calidad, y si es necesario se pueden cambiar. Es posible un bloqueo seguro y compacto al ser posible el enclavamiento de la herramienta.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra