Gramil con corredera plana, Longitud de trazado: 200mm

Número de artículo: 446150 200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

a petición
En stock
337 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de trazado (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material: Acero fino, INOX
  • Todas las piezas: templado

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Graduación/lectura 0,1 mm
Límite de error 200 µm
Longitud de trazado 200 mm
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Anchura de los cantos de trazado 40 mm
Tipo de producto Gramil

Identificación y clasificación

Número de artículo 446150 200
EAN / GTIN 4045197204899
Número del fabricante 446150 200
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Superficie mate con escala grabada con precisión.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra