Pie de rey de trazado 200 mm

Número de artículo: 446100 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 14,63 € /piezas
a petición
En stock
1.449 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de trazado (mm) precio unitario incly. IVA
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Material: Acero fino, INOX

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Graduación/lectura 0,1 mm
    Graduación/lectura 1 / 128 pul
    Lectura conmutable mm / pulgadas
    Límite de error 100 µm
    Longitud de trazado 200 mm
    Material Acero fino, INOX
    Material trazador MD
    Tipo de producto Pie de rey de trazado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 446100 200
    EAN / GTIN 4045197204875
    Número del fabricante 446100 200

    Descripción

    Ejecución:

    Regla graduada con graduación precisa. Trazador de metal duro; corredera con nonio y rodillo de tope.

    Ejecución - imagen:

    Punta de trazado
    Rodillo de tope

    Aplicación:

    Para el trazado de líneas paralelas.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra