Ejecución:
desmontado
Descripción:
Sistema modular: para el transporte seguro de cristales, láminas de madera y plástico, así como ventanas y puertas completas. Tubo y perfil de acero soldados. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) Sistemas de una sola cara cubiertos con caucho perfilado. Ancho de la instalación 430 mm, altura de la instalación 1450 mm. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos elásticos de caucho macizo, ″sin marcas″ de color gris azulado, bujes con rodamientos de bolas. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 1200
Longitud de la superficie útil (mm): 2076
Ancho de la superficie útil (mm): 430
Altura del área de carga (mm): 338
Longitud total (mm): 2076
Ancho total (mm): 800
Altura total (mm): 1788
Neumáticos: Goma sólida elástica gris azulado
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40
Nota: Altura de construcción: 1450 mm
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3