840 FS Calibre de herradura con comparador de precisión 400–450 mm, con caja de madera

Número de artículo: 4455009
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Horquilla de control con comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4455009
EAN / GTIN 4059192017903
Número del fabricante 4455009
Número L L40100 140

Descripción

Ejecución:

  • Soporte rígido. Empuñadura abierta por un lado para evitar la transferencia de calor de la mano; con carcasas de agarre termoaislantes
  • Ambas sondas de medición largas, inoxidables, de acero templado
  • Superficies de medición reforzadas con carburo, biseladas en la parte delantera para facilitar la inserción sobre las probetas
  • Las sondas de medición para la medición de bordes de centrado estrechos o directamente sobre hombros sobresalen del ancho del soporte
  • Titón de centrado regulable para el ajuste al centro de la superficie de medición
  • Alta precisión de medición. Los movimientos de medición se transmiten con precisión. El peso del aparato descansa sobre la sonda de medición fija durante la medición
  • Lectura numérica y evaluación del resultado de medición
  • Fuerza de medición constante gracias al muelle de fuerza de medición integrado. Por lo tanto, los resultados de medición son independientes de la sensación de medición personal
  • Dispositivo de visualización protegido contra impactos al medir o depositar el dispositivo mediante un soporte que sobresale por el lateral

Descripción:

Medidor de garganta de aguja fina Marameter 840 FS Rango de medición

Alcance de suministro: Maletín de madera, llave Allen, sin dispositivo indicador.

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Margen de medición en mm: 0.7 mm
  • Desviación de planitud en µm: 0.5 µm