840 FS Calibre de la garganta 60-100 mm, con caja de madera c. DK

Número de artículo: 4455002DKS
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
Tipo de producto Horquilla de control con comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4455002DKS
EAN / GTIN 4059192017835
Número del fabricante 4455002DKS

Descripción

Ejecución:

  • Soporte rígido. Empuñadura abierta por un lado para evitar la transferencia de calor de la mano; con carcasas de agarre termoaislantes
  • Ambas sondas de medición largas, inoxidables, de acero templado
  • Superficies de medición reforzadas con carburo, biseladas en la parte delantera para facilitar la inserción sobre las probetas
  • Las sondas de medición para la medición de bordes de centrado estrechos o directamente sobre hombros sobresalen del ancho del soporte
  • Titón de centrado regulable para el ajuste al centro de la superficie de medición
  • Alta precisión de medición. Los movimientos de medición se transmiten con precisión. El peso del aparato descansa sobre la sonda de medición fija durante la medición
  • Lectura numérica y evaluación del resultado de medición
  • Fuerza de medición constante gracias al muelle de fuerza de medición integrado. Por lo tanto, los resultados de medición son independientes de la sensación de medición personal
  • Dispositivo de visualización protegido contra impactos al medir o depositar el dispositivo mediante un soporte que sobresale por el lateral

Descripción:

Medidor de aguja fina Marameter 840 FS Rango de medición

Alcance de suministro: Estuche de madera, llave hexagonal, sin indicador.

Característica:

  • Tipo de calibración: con calibración Dakks
  • Margen de medición en mm: 0.7 mm
  • Desviación de planitud en µm: 0.5 µm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra