840 FG Medidor de garganta 0-50 mm, en estuche de madera con DK.

Número de artículo: 4454000DKS
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
    Tipo de producto Horquilla de control con comparador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4454000DKS
    EAN / GTIN 4059192017798
    Número del fabricante 4454000DKS

    Descripción

    Ejecución:

    • Mango robusto de acero forjado con carcasas de agarre termoaislantes
    • Sonda de medición de guía larga retraíble mediante palanca de elevación
    • Sonda de medición y contrasonda con rosca de conexión M 2,5 para enroscar insertos de medición intercambiables, como los que se utilizan en relojes comparadores e indicadores de precisión
    • Contrasonda ajustable sensiblemente
    • Fuerza de medición constante gracias al muelle de fuerza de medición integrado. Por tanto, los resultados de medición son independientes de la sensación de medición personal
    • Bajo desgaste gracias a la inserción sin contacto

    Descripción:

    Medidor de garganta de aguja fina Marameter 840 FG Rango de medición

    Alcance de suministro: Plaquita frontal de acero 903, estuche de madera, sin indicador.

    Característica:

    • Tipo de calibración: con calibración Dakks

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra