Carro de tableros

Número de artículo: 4454
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carro para medios de suspensión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4454
EAN / GTIN 4017976020013
Número del fabricante 4454
Número L L90080 587

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Sistema modular: para el transporte seguro de cristales, láminas de madera y plástico, así como ventanas y puertas completas. Tubo y perfil de acero soldados. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) Sistemas de una sola cara cubiertos con caucho perfilado. Ancho de la instalación 430 mm, altura de la instalación 1450 mm. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos elásticos de caucho macizo, ″sin marcas″ de color gris azulado, bujes con rodamientos de bolas. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 1200
Longitud de la superficie útil (mm): 1276
Ancho de la superficie útil (mm): 430
Altura del área de carga (mm): 338
Longitud total (mm): 1276
Ancho total (mm): 800
Altura total (mm): 1788
Neumáticos: Goma sólida elástica gris azulado
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40
Nota: Altura de construcción: 1450 mm

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra