{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 350 mm | |
Ámbito de aplicación máximo | 0 mm - 520 mm | |
Campo de aplicación con soporte de inserción de medición girado | 170 mm - 520 mm | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Incremento numérico conmutable | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm | |
Margen de error (L = longitud de medición en mm) | 1,8 + L / 600 µm | |
Precisión de repetición en el plano | 0,5 µm | |
Precisión de repetición de perforación | 1 µm | |
Desviación de la perpendicularidad (frontal) | 5 µm | |
Interfaz | Con sistema inalámbrico i-wi MAHR; Interfaz USB | |
Suministro de energía | Con batería; Funcionamiento con alimentación de red | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Níquel-hidruro metálico | |
Tensión nominal | 4,8 V | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 445430 | |
Fuerza de medición | 1,0 ± 0,2 N | |
Técnica de medición | digital | |
Longitud superficie de pie | 255 mm | |
Anchura superficie de pie | 278 mm | |
Altura total | 688 mm | |
Peso | 22 kg | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Tipo de producto | Equipo de alturas |
Número de artículo | 445375 350 | |
EAN / GTIN | 4059192064655 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Equipo digital de alturas 2D Digimar 817CLT, Tipo: 350
a petición
En stock
4 piezas en stock
7.624,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
6.844,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Capacidad de medición | 350 mm | 350 mm |
Fuerza de medición | 1,0 ± 0,2 N | 1,0 ± 0,2 N |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Desviación de la perpendicularidad (frontal) | 5 µm | 5 µm |
Interfaz | Con sistema inalámbrico i-wi MAHR; Interfaz USB | Sistema inalámbrico i-wi MAHR; Interfaz USB |
Margen de error (L = longitud de medición en mm) | 1,8 + L / 600 µm | 1,8 + L / 600 µm |
Tipo de producto | Equipo de alturas | Equipo de alturas |